Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор адаптеров Ø16 мм, 5 шт. и Ø27 мм, 5шт

Набор адаптеров Ø16 мм, 5 шт. и Ø27 мм, 5шт - фото №1

Набор адаптеров Ø16 мм, 5 шт. и Ø27 мм, 5шт

Набор адаптеров Ø16 мм, 5 шт. и Ø27 мм, 5шт для PinPuller
АДАПТЕР-КРУГЛЫЙ-5ХD16/5ХD27MM

Номер товара 0691500154
В наличии

Цена:
81 грн/шт

Набор адаптеров Ø16 мм, 5 шт. и Ø27 мм, 5шт

Номер товара 0691500154

81 грнБез НДС: 67.5 грн

Количество

ЕУ

x10 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

 Представляем вам набор адаптеров для PinPuller от Wurth, который включает в себя 5 штук адаптеров диаметром 16 мм и 5 штук адаптеров диаметром 27 мм - незаменимый комплект для эффективного использования инструмента PinPuller.

 Этот набор адаптеров разработан специально для обеспечения максимальной универсальности и функциональности при работе с PinPuller. Адаптеры диаметром 16 мм и 27 мм позволяют использовать инструмент для различных видов работ и крепления, обеспечивая точное и надежное центрирование деталей.

 Применение набора адаптеров для PinPuller от Wurth многообразно: он может использоваться в автомобильном ремонте, строительстве, ремонте мебели, сантехнике и многих других областях. Он обеспечивает простоту и удобство во время монтажа и позволяет быстро и безопасно закрепить различные детали на нужной поверхности.

 Благодаря своей прочной конструкции и удобному дизайну, набор адаптеров для PinPuller от Wurth легко и надежно фиксируется на инструменте, что делает его идеальным выбором для профессионалов и любителей. Он обеспечивает точное и надежное центрирование деталей, что делает вашу работу проще и эффективнее.

 Выберите набор адаптеров для PinPuller от Wurth и обеспечьте себе универсальное и надежное решение для различных видов работ!

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter и Maxilifter 

  • Для удаления вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия.

Написать отзыв

   

Информация о продукте