Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Адаптер синий, круглый Ø35 мм для выпрямления круглых вмятин

Адаптер синий, круглый Ø35 мм для выпрямления круглых вмятин - фото №1

Адаптер синий, круглый Ø35 мм для выпрямления круглых вмятин

Адаптер синий, круглый Ø35 мм для выпрямления круглых вмятин
АДАПТЕР-КРУГЛ.СИНИЙ-D35MM

Номер товара 0691500121
В наличии

Цена:
60 грн/шт

Адаптер синий, круглый Ø35 мм для выпрямления круглых вмятин

Номер товара 0691500121

60 грнБез НДС: 50 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Система вытягивания вмятин кузова и крыла

Описание:

Адаптер - круглый, маленький, синий

Прикрепив натяжные адаптеры, можно удалить вмятины на различных материалах и поверхностях. Последующая покраска многих вмятин может и не понадобиться.

Функции

  • Без снятия лакокрасочного покрытия;
  • Без перекраски(Успех ремонта без перекраски зависит от качества краски и эксплуатации изделия);
  • Без разборки обшивки салона и отключения аккумулятора;
  • Нет времени на разборку/сборку;
  • Отсутствие сварочных прижогов на внутренней стороне корпуса - Не требуется доработка;
  • Низкое тепловыделение позволяет работать даже с критически важными компонентами. Универсальное применение, напр. на топливных баках мотоциклов, контейнерах из нержавеющей стали и т. д.;
  • Адаптеры с большой поверхностью позволяют плавно выправить вмятину - Не требуется доработка по сравнению с методами точечной сварки.

Применение адаптеров

  • Пять различных натяжных адаптеров, включенных в комплект, позволяют оптимизировать работу с небольшими, большими, круглыми или длинными вмятинами;
  • Адаптеры можно использовать повторно и обрезать.

Применение на следующих материалах

  • Окрашенные поверхности;
  • Стальной лист, чистый или оцинкованный;
  • Нержавеющая сталь;
  • Алюминий;
  • Толщина листа от 0,5 до 2 мм.

Написать отзыв

   

Информация о продукте