Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шпильковерт в ассортименте, 4 шт.

Шпильковерт в ассортименте, 4 шт. - фото №1

Шпильковерт в ассортименте, 4 шт.

Шпильковерт в ассортименте, 4 шт.
Н-Р-ГОЛОВОК-Д/РАСПОР.ШПИЛЕК-D6-12MM

Номер товара 06904211
В наличии
Цена:
5 100 грн/шт

Шпильковерт в ассортименте, 4 шт.

Номер товара 06904211

5 100 грнБез НДС: 4 250 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

4 предм. Захват и извлечение шпилек с резьбой или без резьбы в считанные секунды.

Предотвращает болты от повреждения при приваривании их к вспомогательным элементам (гайкам и пр.) или при использовании клещей

Не требует крепления при помощи гаек

Надежный захват болта длиной от 10 мм

Инструмент не содержит изнашивающихся деталей

Поставляется в окрашенном металлическом футляре с пластиковой вставкой

В комплекте: 4 шт.

4 шпильковерта: диаметр 6, 8, 10, 12 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте