Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Диск алмазный по бетону, Ø450мм x 3.6мм

Диск алмазный по бетону, Ø450мм x 3.6мм - фото №1

Диск алмазный по бетону, Ø450мм x 3.6мм

Диск алмазный по бетону, 450x25.4 32Seg 40.0x3.6x8.0+3.0

Номер товара 0668114451
В наличии

Цена:
3 864 грн/шт2 760 грн/шт

Диск алмазный по бетону, Ø450мм x 3.6мм

Номер товара 0668114451

3 864 грн2 760 грнБез НДС: 2 300 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

С сегментной рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов.

  • Предназначен для резки с подачей воды
  • Посадочный диаметр: 25,4 мм
  • Способ крепления сегментов: лазерная сварка

  • На диске имеется дополнительное отверстие для фиксации

Применяется для обработки затвердевшего бетона (14 дней после укладки и более), в том числе усиленного с арматурой; гранита, брусчатки; тротуарной плитки; силикатного и клинкерного кирпич

Написать отзыв