- Назад
- Головна
- Обработка материала
- Отрезные диски
- Соединенные отрезные диски
- Диск отрезной соед.
- Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus
- Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и пр.
Примечание
Хранение: Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C
Работу выполняйте только в соответствующей спецодежде
Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время работ по резке
Используйте только неповрежденные диски
Избегайте захвата/наклона дисков во время резания – повышенный риск поломки!
Соблюдайте правильное контактное давление
Всегда зажимайте режущие диски (прямой конструкции) металлическим кольцом в сторону машины
Доказательство работоспособности
Подходит для KWU класса II (напр., сооружение трубопроводов и реакторов)
Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно европейскому стандарту EN 12413.
Диаметр | 230 мм |
Диаметр отверстия | 22,23 мм |
Исполнение | Прямой |
Толщина | 1,9 мм |
Частота вращения, макс. | 6600 об./мин |