Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали

Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали - фото №1Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали - фото №2Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали - фото №3Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали - фото №4
Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали - фото №1
Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали - фото №2
Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали - фото №3
Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали - фото №4

Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали

Отрезной диск для нержавеющей стали, Speed Plus
КРУГ-ОТРЕЗНОЙ-A2-ST1,0X22,2XD115MM
ZEBRA

Номер товара 0664131150
Нет в наличии

Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и пр.

Примечание

Хранение: В сухом помещении, при комнатной температуре +20 °C

Работайте только в соответствующем защитном снаряжении

Обязательно применяйте защитный кожух машины во время работ по резке

Используйте только неповрежденные диски

Избегайте блокирования диска/не наклоняйте диск во время резания – повышенный риск его раскалывания!

Не превышайте необходимого контактного давления

Отрезные диски (прямой конструкции) следует всегда зажимать металлическим кольцом по направлению к машине

Сертификат соответствия

Подходит для KWU класса II (напр., сооружение трубопроводов и реакторов)

Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно стандарту ЕС EN 12413.

Написать отзыв

   

Информация о продукте