Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия

Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №1Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №2Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №3Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №4Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №5Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №6Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №7Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №8
Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №1
Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №2
Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №3
Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №4
Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №5
Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №6
Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №7
Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия - фото №8

Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия

Диск отрезной для цветных металлов/алюминия, скоростной
КРУГ-ОТРЕЗНОЙ-ALU-ST1,5X22,2XD125MM
ZEBRA

Номер товара 0664121251
В наличии

Цена:
118.8 грн/шт

Скоростной круг отрезной Speed, Ø125мм x 1.5мм, для цветных металлов/алюминия

Номер товара 0664121251

118.8 грнБез НДС: 99 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и пр.


Соответствует самым высоким требованиям к безопасности стандарта ЕС EN 12413.


Примечание

  • Хранение: В сухом помещении, при комнатной температуре +20 °C
  • Работайте только в соответствующем защитном снаряжении
  • Обязательно применяйте защитный кожух машины во время работ по резке
  • Используйте только неповрежденные диски
  • Избегайте блокирования/не наклоняйте диск во время резания – повышенный риск его раскалывания!
  • Не превышайте необходимого контактного давления
  • Отрезные диски (прямой конструкции) следует всегда зажимать металлическим кольцом по направлению к машине

Написать отзыв