Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M5 7,6мм Wurth
Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M5 7,6мм Wurth

Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M5 7,6мм Wurth
ВТУЛКА-РЕЗЬБОВАЯ-M5X0,8X7,6
TIME-SERT

Номер товара 0663576
В наличии
Цена:
60 грн/шт

Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M5 7,6мм Wurth

Номер товара 0663576

60 грн Без НДС: 50 грн

Количество

ЕУ

x25 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Для восстановления поврежденной резьбы.

  • Безопасная обработки резьбы тонкостенных деталей
  • Безопасная обработка тонкостенной резьбы возможна благодаря синхронному вращению резьбовых поверхностей.
  • Может использоваться для тонкостенных материалов
  • Надежный ремонт, требующий всего нескольких оборотов резьбы.
  • Непроницаем для жидких и газообразных сред

При плотном контакте с деталью становится герметичным для воды, масла, других жидкостей и сжатых газов.

  • Cамоконтрящаяся
  • Предварительное формирование резьбы на этапе ввинчивания. Гайка не отворачивается, даже без склеивания.
  • Точность установки
  • Гайки оснащены манжетой, дополнительных креплений в заготовке не требуется

Примечание:

  • Прочность на вырыв
  • Прочность на вырыв зависит от места выполнения работ (в области краев и т.д.) и материала. Поэтому общая информация отсутствует. Тесты, проведенные в лаборатории Würth, показали, что резьба, восстановленная с помощью средства для ремонта резьбы Time-Sert, в большинстве случаев соответствует оригинальной резьбе.
  • Стальные втулки
  • Материал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
  • Покрытие: оцинкованное, пассивированное.

Длина (L) 7,6 мм
Исполнение Метрическая резьба со стандартным шагом
Материал Сталь
Покрытие Оцинкованный
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (My) M5 x 0,8

Написать отзыв

   

Информация о продукте