- Назад
- Каталог товаров
- Ручные инструменты
- Ремонт и упрочнение резьбы
- Система ремонта резьбы Time-Sert
- Резьбовая вставка, Time-Sert
- Гайка кольцевая Time-Sert
- Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M12 16,2мм Wurth
Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M12 16,2мм Wurth
Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M12 16,2мм Wurth
ВТУЛКА-РЕЗЬБОВАЯ-M12X1,75X16,2
TIME-SERT
Для восстановления поврежденной резьбы.
Безопасная обработки резьбы тонкостенных деталей
Безопасная обработка тонкостенной резьбы возможна благодаря синхронному вращению резьбовых поверхностей.
Может использоваться для тонкостенных материалов
Надежный ремонт, требующий всего нескольких оборотов резьбы.
Непроницаем для жидких и газообразных сред
При плотном контакте с деталью становится герметичным для воды, масла, других жидкостей и сжатых газов.
Cамоконтрящаяся
Предварительное формирование резьбы на этапе ввинчивания. Гайка не отворачивается, даже без склеивания.
Точность установки
Гайки оснащены манжетой, дополнительных креплений в заготовке не требуется
Примечание
Прочность на вырыв
Прочность на вырыв зависит от места выполнения работ (в области краев и т.д.) и материала. Поэтому общая информация отсутствует. Тесты, проведенные в лаборатории Würth, показали, что резьба, восстановленная с помощью средства для ремонта резьбы Time-Sert, в большинстве случаев соответствует оригинальной резьбе.
Стальные втулки
Материал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Покрытие: оцинкованное, пассивированное.
Каталог Würth