- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Ремонт и упрочнение резьбы
- Система ремонта резьбы Time-Sert
- Резьбовая вставка, Time-Sert
- Гайка кольцевая Time-Sert
- Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M12 16,3мм Wurth
Способы доставки
Для восстановления поврежденной резьбы.
При плотном контакте с деталью становится герметичным для воды, масла, других жидкостей и сжатых газов.
Примечание:
Длина (L) | 16,3 мм |
Исполнение | Метрическая мелкая резьба |
Материал | Сталь |
Покрытие | Оцинкованный |
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (My) | M12 x 1,5 |
Каталог Würth