Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Резьбовая вставка TIME-SERT®

Резьбовая вставка TIME-SERT® - фото №1

Резьбовая вставка TIME-SERT®

Гайка кольцевая Time-Sert
ВТУЛКА-РЕЗЬБОВАЯ-A2-M8X1,25X11,7
TIME-SERT

Номер товара 0663081211
Нет в наличии

Для восстановления поврежденной резьбы.

Безопасная обработки резьбы тонкостенных деталей

Безопасная обработка тонкостенной резьбы возможна благодаря синхронному вращению резьбовых поверхностей.

Может использоваться для тонкостенных материалов

Надежный ремонт, требующий всего нескольких оборотов резьбы.

Непроницаем для жидких и газообразных сред

При плотном контакте с деталью становится герметичным для воды, масла, других жидкостей и сжатых газов.

Cамоконтрящаяся

Предварительное формирование резьбы на этапе ввинчивания. Гайка не отворачивается, даже без склеивания.

Точность установки

Гайки оснащены манжетой, дополнительных креплений в заготовке не требуется

Примечание

Прочность на вырыв

Прочность на вырыв зависит от места выполнения работ (в области краев и т.д.) и материала. Поэтому общая информация отсутствует. Тесты, проведенные в лаборатории Würth, показали, что резьба, восстановленная с помощью средства для ремонта резьбы Time-Sert, в большинстве случаев соответствует оригинальной резьбе.

Стальные втулки

Материал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668

Покрытие: оцинкованное, пассивированное.

Написать отзыв

   

Информация о продукте