- Назад
- Главная
- Ручной инструмент
- Ремонт и упрочнение резьбы
- Резьбовые втулки, самонарез.
- Резьбовая втулка, самонарез.
- Самонарезная резьбовая вставка
- Втулка резьбовая, самонарезная
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Тип SA
Внешний диаметр x шаг | 10 x 1.5 мм |
Диаметр отверстия, мин./макс. | 8.7-9.4 мм |
Длина | 14 мм |
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 20 шт. |
Материал | Сталь, поверхностно-закаленная |
Тип резьбы x номинальный диаметр | M6 |