Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Тип SA
Внешний диаметр x шаг | 6.5 x 0.75 мм |
Диаметр отверстия, мин./макс. | 5.9-6.2 мм |
Длина | 8 мм |
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 50 шт. |
Материал | Сталь, поверхностно-закаленная |
Тип резьбы x номинальный диаметр | M4 |