Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Резьбовая втулка - фото №1Резьбовая втулка - фото №2
Резьбовая втулка - фото №1
Резьбовая втулка - фото №2

Резьбовая втулка

Резьбовая втулка SLFCUT-(DSP)-M20{арт. 0660301200}

Номер товара 0660301200
В наличии

Цена:
474.3 грн/шт360 грн/шт

Резьбовая втулка

Номер товара 0660301200

474.3 грн360 грнБез НДС: 300 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПРИ РЕМОНТЕ И АРМИРОВАНИИ РЕЗЬБЫ.

  • Для изготовления высокопрочных резьбовых соединений и других резьбовых соединений из материалов с низкой прочностью на сдвиг, например, чугуна, алюминиевых сплавов, пластмасс, твердой древесины и т. д.

  • Вставки просто ввинчиваются в предварительно просверленное или отлитое отверстие.

  • Режущий эффект за счет острых кромок и прерывистой резьбы наружной резьбы.

  • Передняя резьба скошена для облегчения резки и вставки.

  • Режущий паз удерживает резьбовые вставки даже при сильных вибрациях или тряске заготовки.

  • Пассивация толстой пленкой цинка без хрома(VI) для хорошей защиты от коррозии (коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 часа белой ржавчины/120 красной ржавчины)

  • Написать отзыв