Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M12 Wurth

Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M12 Wurth - фото №1

Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M12 Wurth

Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M12 Wurth
- арт. 0660301120

Номер товара 0660301120
В наличии

Цена:
97.4 грн/шт

Резьбовая втулка SLFCUT (DSP) M12 Wurth

Номер товара 0660301120

97.4 грнБез НДС: 81.2 грн

Количество

ЕУ

x2 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Экономия времени при ремонте и армировании резьбы.

  • Для изготовления высокопрочных резьбовых соединений и других резьбовых соединений из материалов с низкой прочностью на сдвиг, например, чугуна, алюминиевых сплавов, пластмасс, твердой древесины и т. д.
  • Вставки просто ввинчиваются в предварительно просверленное или отлитое отверстие.
  • Режущий эффект за счет острых кромок и прерывистой резьбы наружной резьбы.
  • Передняя резьба скошена для облегчения резки и вставки.
  • Режущий паз удерживает резьбовые вставки даже при сильных вибрациях или тряске заготовки.
  • Пассивация толстой пленкой цинка без хрома(VI) для хорошей защиты от коррозии (коррозионная стойкость при испытании в солевом тумане согласно DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 часа белой ржавчины/120 красной ржавчины)

Написать отзыв