Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14 - фото №1Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14 - фото №2
Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14 - фото №1
Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14 - фото №2

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14

Держатель плашек EN 22568 Performance ВОРОТОК-Д/ПЛАШК-22568-PERF-38X14
ZEBRA

Номер товара 0659800500
В наличии

Цена:
701.1 грн/шт

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø38X14

Номер товара 0659800500

701.1 грнБез НДС: 584.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Високопродуктивний тримач для плашки з литого цинку для монтажу круглих різьбонарізних плашок

З відгвинчуваними сталевими ручками для утримування закритих і шліцових плашок відповідно до DIN EN 22568 і DIN EN 24231.


Оновлена модель з посиленим корпусом і чорними ручками виконані зі сталі для високих навантажень

  • Безпечна робота навіть в разі застосування великих зусиль
  • Дуже висока витривалість в порівнянні зі стандартними моделями завдяки новій геометрії інструменту і нового процесу виготовлення з більш жорсткими виробничими допусками
  • Зручна робота.

    Фіксація з дрібною перехресною накаткою забезпечує затиск різьбової плашки без викрутки

Написать отзыв