Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø30X11

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø30X11 - фото №1Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø30X11 - фото №2
Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø30X11 - фото №1
Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø30X11 - фото №2

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø30X11

Держатель плашек DIN22568-PERFORMANCE-30X11MM
ZEBRA

Номер товара 0659800400
В наличии

Цена:
487 грн/шт

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø30X11

Номер товара 0659800400

487 грнБез НДС: 405.9 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Высокопроизводительный держатель для плашки из литого цинка для монтажа круглых резьбонарезных плашек, изготовленный в соответствии с DIN EN 22568, DIN EN 24231.

Обновленная модель с усиленным корпусом и черными ручками выполнена из стали для высоких нагрузок.

  • Безопасная работа даже в случае применения больших усилий
  • Очень высокая выносливость по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками
  • Удобная работа.
    Фиксация с мелкой перекрестной накаткой обеспечивает зажим резьбовой плашки без отвертки

Инструкции
Резьбонарезная плашка устанавливается в паз держателя резьбонарезной плашки на высоте среднего винта. Прежде всего, средний винт фиксируется отверткой. Затем два противоположных винта затягиваются, чтобы правильно зажать резьбонарезную плашку. За ними следуют два оставшихся винта, которые окончательно закрепляют резьбонарезную плашку. Затем резьбонарезная плашка устанавливается вертикально на заготовку. Благодаря двум рукояткам можно теперь увеличить усилие для упрощения резки.
Резьбонарезные плашки "HSS Performance" и "HSCo Multi Performance" можно использовать с обеих сторон благодаря двустороннему разрезу.

При резке необходимо использовать достаточное количество смазки.
После двух оборотов разрез может быть нарушен коротким поворотом назад.

Написать отзыв

   

Информация о продукте