Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7 - фото №1Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7 - фото №2
Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7 - фото №1
Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7 - фото №2

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7

Держатель плашки EN 22568 Performance ВОРОТОК-Д/ПЛАШК-22568-PERF-20X7
ZEBRA

Номер товара 0659800200
В наличии

Цена:
259.6 грн/шт

Плашкодержатель EN 22568 Performance, Ø20X7

Номер товара 0659800200

259.6 грнБез НДС: 216.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Высокопроизводительный держатель для плашки из литого цинка для монтажа круглых резьбонарезных плашек, изготовленный в соответствии с DIN EN 22568, DIN EN 24231.

Обновленная модель с усиленным корпусом и черными ручками выполнена из стали для высоких нагрузок.

  • Безопасная работа даже в случае применения больших усилий
  • Очень высокая выносливость по сравнению со стандартными моделями благодаря новой геометрии инструмента и новому процессу изготовления с более жесткими производственными допусками
  • Удобная работа.
    Фиксация с мелкой перекрестной накаткой обеспечивает зажим резьбовой плашки без отвертки

Написать отзыв

   

Информация о продукте