Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм

Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм - фото №1Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм - фото №2
Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм - фото №1
Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм - фото №2

Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм

Вороток DIN 1814 Performance, регулируемый SZ3-(M5-20) L-380
ZEBRA

Номер товара 0657800300
В наличии

Цена:
1 334.8 грн/шт

Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M5-20 380мм

Номер товара 0657800300

1 334.8 грнБез НДС: 1 112.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Метчикодержатель для крепления инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, с усиленным корпусом новой конструкции, а также рукоятками с накаткой для очень высоких нагрузок.


Высокая точность.

В результате электроэрозионной обработки на внутренних и наружных углах создаются минимальные радиусы. Подвижные губки крепятся к рукоятке шплинтом. Благодаря этому инновационному типу крепления предотвращает ослабление резьбовых соединений.

Удобная работа.

  • Возможность легкого откручивания рукоятки в ограниченном пространстве.
  • Безопасна работа даже при применении больших усилий.
  • Очень высокое допустимое нагрузки по сравнению со стандартными моделями.

Написать отзыв