Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Резьбовая плашка HSS M5 Wurth

Резьбовая плашка HSS M5 Wurth - фото №1

Резьбовая плашка HSS M5 Wurth

Резьбовая плашка HSS M5 Wurth
ПЛАШКА-HSS-DIN223-M5

Номер товара 06525
Предзаказ

Цена:
320 грн/шт

Резьбовая плашка HSS M5 Wurth

Номер товара 06525

320 грнБез НДС: 266.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Область применения:

  • Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом.

Особенности модели: 

  • Для правой резьбы 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вес: 6 г
  • Для метрической резьбы по DIN13

Технические характеристики: 

  • Резьба: М5
  • Шаг: 0.8 мм
  • Наружный диаметр: 20 мм
  • Высота: 7 мм
  • Обрабатываемые материалы: cталь, чугун

Написать отзыв

   

Информация о продукте