- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Бур SDS plus
- Бур plus Red Line
- Бур SDSPLUS-D8,0-L110-WL50MM
Бур SDSPLUS-D8,0-L110-WL50MM
Бур plus Red Line
БУР-PLUS-D8,0-L110-AL50MM
RED LINE
Идеально подходит для сведления сквозных отверстий в кирпиче, растворе, бетонных блоках и заливном бетоне без арматуры (стальная арматура)
Обеспечивает плавность сверления
Вал SDS-Plus
Две круглые канавки для осевой фиксации и две клиновые канавки для оптимальной передачи крутящего момента. Подходит для электрических молотов до 5 кг.
Превосходные буровые свойства
Обеспечивает хорошую геометрию отверстия для дальнейшего использования механических анкеров, требующих достаточно точного и гладкого просверленного диаметра.
Обеспечивает плавное сверление
Наконечник из карбида вольфрама обеспечивает оптимальный процесс сверления.
Повышенная долговечность
Усиленный карбидный элемент с фазами усиления обеспечивает повышенную долговечность.
Высокая устойчивость к поломке
Это стало возможным благодаря армированию стержнем спирали сверла.
2-х канальная конструкция U-образной конструкции спирали
Обеспечивает эффективное удаление пыли и стандартный срок службы
Точные буровые свойства
Обеспечивает очень хорошую геометрию отверстий для дальнейшего использования дюбелей и анкеров.
Уведомление
Железные арматуры можно просверливать только с разрешения инженера-строителя.
Для сверл большой длины предварительно просверлите короткими сверлами того же диаметра!