- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Бур SDS plus
- Бур SDSPLUS-D16,0-L160-WL100MM
Способы доставки
Надежная ударная дрель с высокими эксплуатационными характеристиками.
Обеспечивает плавное сверление.
Наконечник из карбида вольфрама плавно отводит пыль от сверления и обеспечивает оптимальный ход сверления.
Повышенная долговечность
Усиленный карбидный элемент с упрочняющими фазами обеспечивает повышенную долговечность.
Повышенная устойчивость к разрушению
Усиление сердечника спирали бурового долота делает это возможным.
Примечание. Усиление арматуры может быть пробурено только с разрешения инженера-строителя с большой длиной сверла, предварительным сверлом с коротким сверлом такого же диаметра!
Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Диаметр (Ø) | 16 мм |
Длина | 160 мм |
Рабочая длина | 100 мм |