- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материалов
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Бур SDS plus
- Бур для перфоратора Plus Duo-S Vario
- Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø10мм 160мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø10мм 160мм
Бур по бетону SDS-plus Duo-S Vario двухспиральное Ø10мм 160мм
БУР-PLUS-DUO-SV-D10,0-L160-AL100
Способы доставки
Цельный бур с усиленной головкой с 2 фрезами, наконечником и спиральной канавкой Vario с армированием в центре.
Что существенно повышает скорость бурения.
Изготовлен из высококачественного специализированного сплава, практически не подвергающийся разрушению даже при максимальных нагрузках.
Сверление на высоких скоростях
Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные пазы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Оптимальные показатели бурения с армированными фасками
Армированные элементы из твердого металла с заметно более армированными фасками существенно снижают возможность заедания бура на армированных фасках и повышают сопротивление.
Точное бурение
За счет специального самоцентрирующегося наконечника.
Значительное повышение скорости сверления и улучшение удаления пыли и повышенная защита от поломки
Спиральная канавка Vario с армированием в центре и задней частью, сужающейся впереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на торце спирали обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Примечание
Сквозное бурение стальной арматуры допускается только с разрешения инженера-строителя. Ø 4,8 и 6,3: Специальный бур для системы монтажа SFS. В случае большой длины бура выполняйте предварительное отверстие с помощью короткого бура того же диаметра.
Держатель инструмента | Подходит для SDS-plus |
Диаметр (Ø) | 10 мм |
Длина | 160 мм |
Плавность работы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Прочность армирования (оценка в баллах) | 1 из 4 баллов |
Рабочая длина | 100 мм |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Срок службы (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Точность (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Каталог Würth