Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бур SDSPLUS-QUAD-D10.0-L210-WL150MM - фото №1Бур SDSPLUS-QUAD-D10.0-L210-WL150MM - фото №2
Бур SDSPLUS-QUAD-D10.0-L210-WL150MM - фото №1
Бур SDSPLUS-QUAD-D10.0-L210-WL150MM - фото №2

Бур SDSPLUS-QUAD-D10.0-L210-WL150MM

Бур SDSPLUS-QUAD-D10.0-L210-WL150MM
RED LINE

Номер товара 0648171021
Нет в наличии

Идеально подходит для сведления сквозных отверстий в кирпиче, растворе, бетонных блоках и заливном бетоне без арматуры (стальная арматура)

Обеспечивает плавность сверления

Вал SDS-Plus
Две круглые канавки для осевой фиксации и две клиновые канавки для оптимальной передачи крутящего момента. Подходит для электрических молотов до 5 кг.

Превосходные буровые свойства
Обеспечивает хорошую геометрию отверстия для дальнейшего использования механических анкеров, требующих достаточно точного и гладкого просверленного диаметра.

Обеспечивает плавное сверление
Наконечник из карбида вольфрама обеспечивает оптимальный процесс сверления.

Повышенная долговечность
Усиленный карбидный элемент с фазами усиления обеспечивает повышенную долговечность.

Высокая устойчивость к поломке
Это стало возможным благодаря армированию стержнем спирали сверла.

2-х канальная конструкция U-образной конструкции спирали
Обеспечивает эффективное удаление пыли и стандартный срок службы

Точные буровые свойства
Обеспечивает очень хорошую геометрию отверстий для дальнейшего использования дюбелей и анкеров.

Примечание При использовании длинных сверл предварительно просверлите более мелким сверлом того же диаметра.

Написать отзыв