- Назад
- Головна
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Бур SDS plus
- Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
- Бур Plus Quadro-L Vario
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Идеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированием в центре.
Значительно адаптированы для работы с арматурой
Симметричная геометрия режущих кромок 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или увод бура при столкновении, например, с арматурой.
Бурение на высоких скоростях
Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные подъемы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Идеальные свойства отверстия на протяжении всего срока службы
Геометрия головки, которую подбирают по диаметру бура
5–16 мм: Цельный твердосплавный элемент — максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность.
18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционная конструкция для улучшенной компенсации скручивающих усилий.
Значительное повышение скорости сверления и улучшение удаления пыли, а также повышенная защита от поломки
Спиральная канавка Vario с задней частью, сужающейся впереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на торце спирали обеспечивает уменьшение трения, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Оптимальная управляемость в просверленном отверстии
Четыре режущие кромки и геометрия с четырьмя спиралями для обеспечения оптимального введения бура в просверленное отверстие.
Точное точечное сверление
Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает возможность высокоточного точечного бурения.
Примечание
Сквозное бурение стальной арматуры допускается только с разрешения инженера-строителя. В случае большой длины бура выполняйте предварительное отверстие с помощью короткого бура того же диаметра.
Держатель инструмента | SDS-plus |
Диаметр (Ø) | 8 мм |
Длина | 165 мм |
Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Рабочая длина | 100 мм |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |