Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №1Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №2Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №3Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №4Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №5Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №6
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №1
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №2
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №3
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №4
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №5
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм - фото №6

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм
-арт. 0648056026

Номер товара 0648056026
В наличии

Цена:
483.6 грн/шт

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario Ø6 мм 265х200 мм

Номер товара 0648056026

483.6 грнБез НДС: 403 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Идеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированным сердечником.

Значительно адаптированы для работы с арматурой

  • Симметричная геометрия режущих кромок 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или увод бура при столкновении, например, с арматурой.

Бурение на высоких скоростях

  • Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
  • Сохраняет идеальные режущие свойства на протяжении всего срока службы

Геометрия головки, соответствующая диаметру бура

  • 5–16 мм: Цельный твердосплавный элемент — максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность.
  • 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционная конструкция для улучшенной компенсации скручивающих усилий.

Значительно увеличенная скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке

  • Конвейерная спираль Vario с гранью, зауженной спереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.

Оптимальное движение сверла внутри отверстия

  • Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.

Точность сверления

  • Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает точное сверление.

Примечание

  • Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.

Написать отзыв