- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Бур SDS plus
- Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
- Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 18мм
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 18мм
Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
БУР-PLUS-Q-LV-D18,0-L250-AL200
ZEBRA
Способы доставки
Средство решения проблем с армированными и твердыми материалами, с симметричной 4-резцовой головкой и укрепленной сердечником 4-спиральной конвейерной спирали Vario.
Адаптированы для работы с арматурой
Симметричная геометрия режущей кромки 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или отведение бура при столкновении, например, с арматурой.
Бурение на высоких скоростях
Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.
Сохраняет идеальные режущие свойства в течение всего срока службы
Геометрия головки, соответствующая диаметру бура
Значительно увеличена скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке
Конвейерная спираль Vario с гранью, суженной спереди и расширенной сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.
Оптимальное движение сверла внутри отверстия
Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления
Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание
Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Каталог Würth