Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №1Бур Plus Quadro-L Vario - фото №2Бур Plus Quadro-L Vario - фото №3Бур Plus Quadro-L Vario - фото №4Бур Plus Quadro-L Vario - фото №5Бур Plus Quadro-L Vario - фото №6
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №1
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №2
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №3
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №4
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №5
Бур Plus Quadro-L Vario - фото №6

Бур Plus Quadro-L Vario

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
БУР-PLUS-Q-LV-D12,0-L600-AL550
ZEBRA

Номер товара 0648051260
В наличии

Цена:
2 853.5 грн/шт840 грн/шт

Бур Plus Quadro-L Vario

Номер товара 0648051260

2 853.5 грн840 грнБез НДС: 700 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Идеальное решение для арматуры и твердых материалов, оснащенное симметричной цельной головкой с четырьмя режущими кромками и четырехкомпонентной отводящей кромкой Vario с армированным сердечником.

Значительно адаптированы для работы с арматурой

Симметричная геометрия режущих кромок 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или увод бура при столкновении, например, с арматурой.

Бурение на высоких скоростях

Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.

Сохраняет идеальные режущие свойства на протяжении всего срока службы

Геометрия головки, соответствующая диаметру бура

5–16 мм: Цельный твердосплавный элемент — максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность.

18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционная конструкция для улучшенной компенсации скручивающих усилий.

Значительно увеличенная скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке

Конвейерная спираль Vario с гранью, зауженной спереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.

Оптимальное движение сверла внутри отверстия

Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.

Точность сверления

Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает точное сверление.

Примечание

Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.

Написать отзыв