Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №1Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №2Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №3Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №4Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №5Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №6
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №1
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №2
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №3
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №4
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №5
Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм - фото №6

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм

Бур для перфоратора Plus Quadro-L Vario
БУР PLUS Q-LV-D10,0-L455-WL390
ZEBRA

Номер товара 0648051045
В наличии

Цена:
1 260 грн/шт

Бур по железобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 10мм

Номер товара 0648051045

1 260 грнБез НДС: 1 050 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Средство решения проблем с армированными и твердыми материалами, с симметричной 4-резцовой головкой и укрепленной сердечником 4-спиральной конвейерной спирали Vario.

  • Проходит через арматуру без заклинивания
  • Не отскакивает во время работы благодаря центровочному наконечнику
  • Значительно увеличен срок службы

Адаптированы для работы с арматурой

Симметричная геометрия режущей кромки 4 x 90° (до Ø 10 мм в случае твердосплавной головки) предотвращает заедание или отведение бура при столкновении, например, с арматурой.


Бурение на высоких скоростях

Оптимальный угол при вершине и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают улучшенное сцепление.


Сохраняет идеальные режущие свойства в течение всего срока службы

Геометрия головки, соответствующая диаметру бура

  • 5-16 мм: Цельный твердосплавный элемент - максимальная поверхность соединения со стальным корпусом обеспечивает высокую стабильность
  • 18-32 мм: Многокомпонентный твердосплавный элемент для более быстрого сверления и трехсекционной конструкции для улучшенной компенсации скручивающего усилия

Значительно увеличена скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке

Конвейерная спираль Vario с гранью, суженной спереди и расширенной сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.


Оптимальное движение сверла внутри отверстия

Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.


Точность сверления

Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.


Примечание

Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.

Написать отзыв

   

Информация о продукте