Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Высококачественное долото с приводом SDS-max
Высококачественное долото с приводом SDS-max

Долото клиновидн. Premium SDS-max крепеж
ЗУБИЛО-MAX-380X50MM
ZEBRA

Номер товара 064785350
В наличии
Цена:
1 080 грн/шт

Высококачественное долото с приводом SDS-max

Номер товара 064785350

1 080 грн Без НДС: 900 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

С клиновидным профилем

Держатель инструмента Подходит для SDS-max
Длина 380 мм
Исполнение С инновационной клиновидной формой
Ширина 50 мм

Дробление оштукатуренных стен и разрыхление грунта, стяжек полов и битума.

Написать отзыв