- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Бур SDS max
- Бур SDSMAX-D20-L540-WL400MM, RED LINE
Ударное сверло для перфоратора с X-образной геометрией головки и четырехкомпонентной отводящей кромкой для повышенной скорости бурения при более плавной работе и повышенной точности по сравнению с обычными бурами с двумя режущими кромками.
Повышенная долговечность
Усиленный карбидный элемент с упрочняющими фазами обеспечивает повышенную долговечность.
Нет зацепления
Сверло имеет тенденцию зацепляться за усиление в значительно меньшей степени благодаря геометрии головки с четырьмя режущими кромками.
Обратите внимание: при большой длине сверла предварительное сверление с коротким сверлом такого же диаметра!
Держатель инструмента | Подходит для SDS-max |
Диаметр (Ø) | 20 мм |
Длина | 540 мм |
Количество спиралей | 2 шт. |
Рабочая длина | 400 мм |