Ударное сверло с Х-образной головкой для улучшения плавности хода по сравнению с обычными сверлами с головкой с двумя режущими кромками.
Повышенная долговечность
Усиленный карбидный элемент с упрочняющими фазами обеспечивает повышенную долговечность.
Нет зацепления
Сверло имеет тенденцию зацепляться за усиление в значительно меньшей степени благодаря геометрии головки с четырьмя режущими кромками.
Обратите внимание: при большой длине сверла предварительное сверление с коротким сверлом такого же диаметра!
Держатель инструмента | Подходит для SDS-max |
Диаметр (Ø) | 18 мм |
Длина | 540 мм |
Количество спиралей | 2 шт. |
Рабочая длина | 400 мм |