Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм

Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм - фото №1Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм - фото №2Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм - фото №3Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм - фото №4Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм - фото №5
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм - фото №1
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм - фото №2
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм - фото №3
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм - фото №4
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм - фото №5

Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм

Бур SDSMAX-Q-LV-D40-L920-WL800MM
ZEBRA

Номер товара 0647054092
В наличии

Цена:
8 160 грн/шт

Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 40мм

Номер товара 0647054092

8 160 грнБез НДС: 6 800 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Проходит через арматуру без заклинивания. Бур не отскакивает при работе благодаря центрирующему наконечнику.

Симметричная твердосплавная головка имеет центрирующий наконечник и 4 усиленные режущие кромки, которые надежно крепятся в стальном теле бура за счет увеличенной площади контакта базовых поверхностей.


Значительно увеличена скорость бурения.

  • Усовершенствованная геометрия наконечника и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают надежное поступательное движение
  • Сохраняет прекрасные сверлильные свойства в течение всего срока службы

Геометрия головки соответствует диаметру сверла.

  • Значительно увеличена скорость сверления и улучшено удаление пыли при повышенной стойкости к поломке
  • Конвейерная спираль Vario с гранью, суженной спереди и расширенной сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара

Оптимальное движение сверла внутри отверстия.

Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.


Точность сверления.

Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.


Форма наконечника оптимизирована под диаметр бура:

32-40 мм: сложный широкий твердосплавный элемент наконечника со специально усиленными кромками для продления срока службы буров при использовании мощных перфораторов.


Примечание

Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.

Написать отзыв

   

Информация о продукте