- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Бур SDS max
- Бур Max Quadro-L Vario
- Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 26мм
Бур по железобетону SDS-MAX Quadro-L Vario, 26мм
Бур SDSMAX-Q-LV-D26-L520-WL400MM
ZEBRA
Способы доставки
Проходит через арматуру без заклинивания. Бур не отскакивает при работе благодаря центрирующему наконечнику.
Симметричная твердосплавная головка имеет центрирующий наконечник и 4 усиленные режущие кромки, которые надежно крепятся в стальном теле бура за счет увеличенной площади контакта базовых поверхностей.
Значительно увеличена скорость бурения.
Геометрия головки соответствует диаметру сверла.
Оптимальное движение сверла внутри отверстия.
Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.
Точность сверления.
Специальный самоцентрирующий наконечник обеспечивает точное сверление.
Примечание
Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.
Каталог Würth