Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бур Max Quadro-L Vario - фото №1Бур Max Quadro-L Vario - фото №2Бур Max Quadro-L Vario - фото №3
Бур Max Quadro-L Vario - фото №1
Бур Max Quadro-L Vario - фото №2
Бур Max Quadro-L Vario - фото №3

Бур Max Quadro-L Vario

Бур Max Quadro-L Vario
БУР-SDSMAХ-QLV-D20-L320-WL200MM
ZEBRA

Номер товара 0647052032
В наличии

Цена:
4 260.5 грн/шт1 097.2 грн/шт

Бур Max Quadro-L Vario

Номер товара 0647052032

4 260.5 грн1 097.2 грнБез НДС: 914.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Прекрасное решение в случае проблем с арматурой и твердыми материалами благодаря симметричной 4-гранной головке и конвейерной спирали Vario с усиленным сердечником.

Значительно улучшенная пригодность для работі с арматурой

Симметричная геометрия режущего наконечника 4 x 90 ° предотвращает заклинивание или выход сверла из отверстия при ударе, например, о арматуру.

Значительно увеличенная скорость бурения

Усовершенствованная геометрия наконечника и асимметрично расположенные выступы на режущих кромках обеспечивают надежное поступательное движение

Сохраняет прекрасные сверлильные свойства на протяжении всего срока службы

Геометрия головки соответствует диаметру сверла

Значительно увеличенная скорость сверления и улучшенное пылеудаление при повышенной устойчивости к поломке

Конвейерная спираль Vario с гранью, зауженной спереди и расширяющейся сзади, а также с более острым углом на конце спирали обеспечивает низкое трение, высокую стабильность и максимальную передачу энергии удара.

Оптимальное движение сверла внутри отверстия

Благодаря 4 режущим кромкам и оптимизированной геометрии сверло прекрасно сохраняет направление движения внутри просверленного отверстия.

Точность сверления

Специальный самоцентрирующийся наконечник обеспечивает точное сверление.

Примечание

Запрещено просверливать арматурные стержни без разрешения инженера-строителя. Для сверления отверстий большой глубины предварительно просверлите короткое отверстие сверлом того же диаметра.

Написать отзыв