- Назад
- Головна
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по камню
- Бур SDS max
- Бур Max Quadro-L Vario
- Бур Max Quadro-L Vario
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
The perfect solution for reinforcements and hard materials, featuring a symmetrical head with four cutting edges and a Vario conveyor with core reinforcement.
Держатель инструмента | SDS-max |
Диаметр (Ø) | 12 мм |
Длина | 540 мм |
Количество спиралей | 4 шт. |
Плавность работы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Прочность армирования (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Рабочая длина | 400 мм |
Скорость сверления (оценка в баллах) | 2 из 4 баллов |
Срок службы (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |
Точность (оценка в баллах) | 4 из 4 баллов |