Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №1Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №2Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №3Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №4Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №5Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №6
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №1
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №2
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №3
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №4
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №5
Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм - фото №6

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм

Бур для перфоратора SDS-max Longlife Quadro-L Ø22 400 мм
БУР-MAX-LL-D22-L520-AL400MM
ZEBRA

Номер товара 0647002252
Нет в наличии

Чрезвычайно долговечное, очень устойчивое к армированию сверло с высокопрочной твердосплавной головкой и четырьмя режущими кромками.

  • Оптимальное качество материала и инновационная геометрия обеспечивают точное и плавное сверление в течение всего срока службы.
  • Рабочая длина: 200 мм
  • Количество спиралей: 4 шт.
  • Скорость сверления (балльная система): 2 из 4 баллов
  • Плавность хода (балльная система): 4 из 4 баллов
  • Точность (балльная система): 4 из 4 баллов
  • Прочность армирования (балльная система): 4 из 4 баллов
  • Срок службы (балльная система): 4 из 4 баллов
  • Устройство крепления инструмента: Подходит для SDS-max

Написать отзыв