Бесплатная доставка
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 352

Метчик ручной, HSS, DIN 352, метчик третьего прохода
МЕТЧИК-ЧИСТОВОЙ-РУЧН.-DIN352-HSS-M12

Номер товара 0640312
В наличии

300 грн/шт

Метчик ручной, метчик третьего прохода HSS, DIN 352

Номер товара 0640312

300 грн Без НДС: 250 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно

Для метрической резьбы ISO стандарта DIN 13

DIN 352
Диаметр хвостовика 9 мм
Длина 75 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 29 мм
Размер четырехгранника 7 мм
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг M12 x 1.75
Шаг резьбы 1,75 мм

Написать отзыв