- Назад
- Головна
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Ручные метчики
- Метчик ручной средний
- Метчик ручной HSS DIN 352 промеж.
- Метчик ручной, метчик второго прохода HSS, DIN 352
300 грн
Для метрической резьбы ISO стандарта DIN 13
Диаметр хвостовика | 9 мм |
Длина | 75 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) | 29 мм |
Размер четырехгранника | 7 мм |
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг | M12 x 1.75 |
Шаг резьбы | 1,75 мм |