- Назад
- Головна
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Ручные метчики
- Метчик ручной, ассортимент
- Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.
- Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
300 грн
Включает один черновой метчик, один получистовой метчик и один чистовой метчик. Для метрической резьбы ISO стандарта DIN 13
DIN | 352 |
Диаметр хвостовика | 6 мм |
Длина | 50 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) | 16 мм |
Размер четырехгранника | 4,9 мм |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг | M5 x 0.8 |