- Назад
- Головна
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Ручные метчики
- Метчик ручной, ассортимент
- Набор ручных метчиков HSS DIN 352, 3 шт.
- Комплект ручных метчиков HSS, DIN 352
285 грн
Включает один черновой метчик, один получистовой метчик и один чистовой метчик. Для метрической резьбы ISO стандарта DIN 13
Диаметр отверстия под резьбу | 2,5 мм |
Диаметр хвостовика | 3,5 мм |
Длина | 40 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) | 11 мм |
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 3 шт. |
Материал | HSS |
Нормы | DIN 352 |
Размер четырехгранника | 2,7 мм |
Тип резьбы x номинальный диаметр | M3 |
Шаг резьбы | 0,5 мм |