Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм - фото №1Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм - фото №2
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм - фото №1
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм - фото №2

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм
-арт. 0636140

Номер товара 0636140
В наличии

Цена:
672.8 грн/шт

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø4 мм

Номер товара 0636140

672.8 грнБез НДС: 560.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333

  • Форма A, правосторонняя резка
  • Без защитной фаски
  • С прямыми поверхностями
  • Угол зенкования 60°
  • Допуск Ø на хвостовике: h9 согласно DIN 7160

Написать отзыв

   

Информация о продукте