Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм - фото №1Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм - фото №2
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм - фото №1
Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм - фото №2

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм
-арт. 0636125

Номер товара 0636125
В наличии

Цена:
452 грн/шт

Центровочное сверло HSS DIN333 Ø2.5 мм

Номер товара 0636125

452 грнБез НДС: 376.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Стандартное сверло для изготовления центровочных отверстий в соответствии с DIN 333

  • Форма A, правосторонняя резка
  • Без защитной фаски
  • С прямыми поверхностями
  • Угол зенкования 60°
  • Допуск Ø на хвостовике: h9 согласно DIN 7160

Написать отзыв

   

Информация о продукте