Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Коронка биметалл HSCO8-LS-MET Ø73мм, быстрорежущая сталь

Коронка биметалл HSCO8-LS-MET Ø73мм, быстрорежущая сталь - фото №1

Коронка биметалл HSCO8-LS-MET Ø73мм, быстрорежущая сталь

Цилиндр. коронка Longlife&Speed HSCO8-LS-MET-D73MM
ZEBRA

Номер товара 0632900073
В наличии

Цена:
1 000.1 грн/шт

Коронка биметалл HSCO8-LS-MET Ø73мм, быстрорежущая сталь

Номер товара 0632900073

1 000.1 грнБез НДС: 833.4 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным заготовкам из нержавеющей стали.

  • Чрезвычайно быстрая распиловка с минимальными усилиями
  • Инновационная форма зубьев

  • Высокая концентричность и точность бокового хода

  • Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой

  • Работа очень тихая с низким уровнем вибрации до глубины 38 мм

  • Зубья Combi Vario из биметалла M42 (8% кобальта)

Примечание

Всегда придерживайтесь рекомендованных значений частоты вращения. Превышение частоты вращения может затупить зубья и, таким образом,вывести цилиндрическую пилу из строя

Для регулярного использования по стали и нержавеющей стали рекомендуем наши коронки HW.

Непригодно для тонколистового металла.


Область применения
Подходит для стали, нержавеющей стали, литья, меди, бронзы, алюминия и дерева, а также ограниченных типов пластмассы.
Инструкции
Начинайте сверлить с низким усилием. Продолжайте сверление с пониженным равномерным давлением, избегайте колебательных движений во время работы, всегда соблюдайте таблицу скоростей, используйте СОЖ. Выполняйте "вентиляцию" коронки во время работы с деревом и материалами-заменителями дерева.

Написать отзыв

   

Информация о продукте