Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Коронка, быстрорежущая сталь, биметалл Longlife & Speed HSSCO8

Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed
ZEBRA

Номер товара 0632900033
Заказ по тел.

Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.

Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным заготовкам из нержавеющей стали.

Чрезвычайно быстрая распиловка с минимальными усилиями

Инновационная форма зубьев

Высокая концентричность и точность бокового хода

Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой

Работа очень тихая с низким уровнем вибрации до глубины 38 мм

Зубья Combi Vario из биметалла M42 (8% кобальта)

Примечание

Всегда придерживайтесь рекомендованных значений частоты вращения. Превышение частоты вращения может затупить зубья и, таким образом,вывести цилиндрическую пилу из строя

Для регулярного использования по стали и нержавеющей стали рекомендуем наши коронки HW.

Непригодно для тонколистового металла.

Глубина реза 38 мм
Диаметр (Ø) 33 мм
Тип привода Наружный шестигранник

Подходит для стали, нержавеющей стали, литья, меди, бронзы, алюминия и дерева, а также ограниченных типов пластмассы.
Инструкции
Начинайте сверлить с низким усилием. Продолжайте сверление с пониженным равномерным давлением, избегайте колебательных движений во время работы, всегда соблюдайте таблицу скоростей, используйте СОЖ. Выполняйте "вентиляцию" коронки во время работы с деревом и материалами-заменителями дерева.