- Назад
- Головна
- Обработка материала
- Пилы
- Коронки и цилиндрические пилы
- Цилиндрическая пила
- Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed
- Коронка, быстрорежущая сталь, биметалл Longlife & Speed HSSCO8
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным заготовкам из нержавеющей стали.
Чрезвычайно быстрая распиловка с минимальными усилиями
Инновационная форма зубьев
Высокая концентричность и точность бокового хода
Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой
Работа очень тихая с низким уровнем вибрации до глубины 38 мм
Зубья Combi Vario из биметалла M42 (8% кобальта)
Примечание
Всегда придерживайтесь указанных значений частоты вращения. Превышение частоты вращения может затупить зубья и, таким образом, сделать цилиндрическую пилу непригодной для использования.
Для регулярного использования по стали и нержавеющей стали рекомендуем наши коронки HW.
Непригодно для тонколистового металла.
Глубина реза | 38 мм |
Диаметр (Ø) | 17 мм |
Тип привода | Наружный шестигранник |