Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверло спиральное левое DIN 1897 HSCO TIN с головкой типа LN

Сверло спиральное левое DIN 1897 HSCO TIN с головкой типа LN - фото №1

Сверло спиральное левое DIN 1897 HSCO TIN с головкой типа LN

Сверло спиральное левостороннее, DIN1897-HSCO-TH-D6,4мм

Номер товара 0626920640
В наличии

Цена:
283.5 грн/шт

Сверло спиральное левое DIN 1897 HSCO TIN с головкой типа LN

Номер товара 0626920640

283.5 грнБез НДС: 236.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Левосторонние сверла предназначены для высверливания сорванных или сломанных крепежных элементов (болтов/шпилек).

Технология левостороннего сверления позволяет ослабить напряжение на витках резьбы и выкрутить болт/шпильку на этапе сверления.

  • Укороченная, упрочненная конструкция сверла
  • Точное сверление
  • Крестообразная заточка сверл
  • Отличная центровка даже на круглых поверхностях
  • Шлифованный профиль сверла
  • Точная геометрия спиральной части и режущих кромок
  • Длинный срок службы

Быстровозводящая кобальтовая сталь (HSCO) и износостойкое покрытие TiN (нитрид титана)

HSCO сталь имеет максимальную рабочую температуру 500°.

Покрытие TiN увеличивает термостойкость до 600°. В результате срок службы сверла увеличивается до трех раз по сравнению со сверлами HSCO без покрытия.

Написать отзыв

   

Информация о продукте