Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм

Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм - фото №1

Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм

Сверло спиральное левостороннее, DIN1897-HSCO-TH-D4.8MM
с головкой типа LN

Номер товара 0626920480
В наличии

Цена:
170.1 грн/шт

Сверло спиральное левостороннее DIN 1897 HSCO TiN, 4.8 мм

Номер товара 0626920480

170.1 грнБез НДС: 141.8 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Левосторонние сверла предназначены для высверливания сорванных или сломанных крепежных элементов (болтов/шпилек).

Технология левостороннего сверления позволяет ослабить напряжение на витках резьбы и выкрутить болт/шпильку на этапе сверления.

  • Укороченная, упрочненная конструкция сверла
  • Точное сверление
  • Крестообразная заточка сверл
  • Отличная центровка даже на круглых поверхностях
  • Шлифованный профиль сверла
  • Точная геометрия спиральной части и режущих кромок
  • Длинный срок службы
  • Быстрокоржующая кобальтовая сталь (HSCO) и износостойкое покрытие TiN (нитрид титана)
  • HSCO сталь имеет максимальную рабочую температуру 500°. Покрытие TiN увеличивает термостойкость до 600°. В результате срок службы сверла увеличивается до трех раз по сравнению со сверлами HSCO без покрытия

Написать отзыв

   

Информация о продукте