Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Левосторонние спиральные сверла HSCo DIN 1897 тип LN в ассортименте 5 шт.

Левосторонние спиральные сверла HSCo DIN 1897 тип LN в ассортименте 5 шт. - фото №1

Левосторонние спиральные сверла HSCo DIN 1897 тип LN в ассортименте 5 шт.

Спиральное сверло HSCo DIN 1897 тип LN в ассортименте 5 шт.
DRL-MET-SET-DIN1897-LEFT-HSCO-TH-5PCS
ZEBRA

Номер товара 0626920001
В наличии

Цена:
1 575 грн/шт

Левосторонние спиральные сверла HSCo DIN 1897 тип LN в ассортименте 5 шт.

Номер товара 0626920001

1 575 грнБез НДС: 1 312.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Левосторонние сверла предназначены для высверливания сорванных или сломанных крепежных элементов (болтов/шпилек).

Технология левостороннего сверления позволяет ослабить напряжение на витках резьбы и выкрутить болт/шпильку.

В комплекте сверла диаметром:

  • Ø 3,2 мм - Арт. №0626920320
  • Ø 4.8 мм - Арт. №0626920480
  • Ø 6.4 мм - Арт. №0626920640
  • Ø 8.0 мм - Арт. №0626920800
  • Ø8.7 мм - Арт. №0626920870


Покрытие из нитрида титана

  • Предохраняет от стирания спиральную рабочую кромку
  • Снижает трение
  • Защищает от коррозии.
  • Покрытие TIN повышает термостойкость до 600º, что увеличивает срок службы инструмента до 3 раз по сравнению со сверлом HSCO без покрытия.

Самоцентрирующееся

  • Крестообразная заточка сверла обеспечивает отличный центрирующий эффект даже на округлых поверхностях, устраняя необходимость в кернении или центровании.
  • Благодаря шлифованию HC (High Speed Cutting) и соответствующей точной геометрии резания обеспечивается постоянное качество просверленных отверстий при одновременной высокой точности и длительном сроке службы сверла.

Прочность на излом, обеспечивается укороченной длинной и углом при вершине 118 °.

Написать отзыв

   

Информация о продукте