- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Сверла и зубила
- Сверла по металлу
- Сверло спиральное по металлу
- Спир. св. HSCo DIN 338 тип RN OXIDE
- Спиральное сверло HSCO DIN 338 тип RN oxide
Спиральное сверло HSCO DIN 338 тип RN oxide
Спиральное сверло HSCo DIN 338 тип RN OXID
СВЕРЛО-МЕТ-DIN338-HSCO-OX-D2,1
ZEBRA
Способы доставки
Прецизионное высокопроизводительное сверло для обработки нержавеющей стали (например, V2A, V4A), жаростойкой стали и титана. Также подходит для разнообразных работ общего характера по стали прочностью до 1000 Н/мм² и чугуну.
Быстрое сверление и идеальный отвод стружки
Крупные пространства для стружки и малый диаметр центральной оси
Идеально подходит для сверления цилиндрических глухих отверстий
Высокоточная шлифовка наконечника для прецизионного сверления
Примечание
Хвостовик сверла Ø 13,0 мм уменьшен до Ø 12,7 мм.
Также рекомендуется для работ по стандартной стали, если в приоритете более долгий срок службы в сравнении со сверлами HSS без покрытия.
Сведения о сверлах и их пригодности для материалов см. в таблицах